SIGNIFY ITALY SPA - PHA92996899 Pacific LED Gen5, Waterproof, 51 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, Fascio largo, Trasparente, IP66, IK08 - 92996899

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Transparent - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Proiettori Ledinaire gen3
EAN
8719514929968
Artikelnummer
PHA92996899
Herstellernummer
92996899
Hersteller
PHI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
265 mm
Durchmesser:
60 mm
La gamma di proiettori Ledinaire offre una selezione degli apparecchi di illuminazione LED piu richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualita Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabile, a efficienza energetica e accessibile: semplicemente ideale.


