Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA92995199 ZVP165 SPK 265MM M8 - 92995199

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHA92995199 ZVP165 SPK 265MM M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

  • Transparent - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8719514929951

Artikelnummer

PHA92995199

Herstellernummer

92995199

Hersteller

PHI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Erdspieß

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Transparent:

nein

Farbe:

grau

Werkstoff:

Aluminium

Höhe:

265 mm

Durchmesser:

60 mm

La gamma di proiettori Ledinaire offre una selezione degli apparecchi di illuminazione LED piu richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualita Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabile, a efficienza energetica e accessibile: semplicemente ideale.