Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA92994499 ZVP164 SPK 160MM M6 - 92994499

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHA92994499 ZVP164 SPK 160MM M6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8719514929944

Artikelnummer

PHA92994499

Herstellernummer

92994499

Hersteller

PHI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Erdspieß

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

160 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

38 mm

La gamma di proiettori Ledinaire offre una selezione degli apparecchi di illuminazione LED piu richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualita Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabile, a efficienza energetica e accessibile: semplicemente ideale.