SIGNIFY ITALY SPA - PHA92993799 ZVP164 SPK 160MM M4 - 92993799

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Transparent - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8719514929937
Artikelnummer
PHA92993799
Herstellernummer
92993799
Hersteller
PHI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
160 mm
Durchmesser:
38 mm
La gamma di proiettori Ledinaire offre una selezione degli apparecchi di illuminazione LED piu richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualita Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabile, a efficienza energetica e accessibile: semplicemente ideale.


