SIGNIFY ITALY SPA - PHA85574100 Electrical accessories/spare parts for luminaires - NatureConnect - 85574100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Durchgangsverdrahtung
Ader-Zahl - 5
Farbe - schwarz
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8718699855741
Artikelnummer
PHA85574100
Herstellernummer
85574100
Hersteller
PHI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsverdrahtung
Ader-Zahl:
5
Farbe:
schwarz
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Breite:
155 mm
Höhe/Tiefe:
125 mm
Länge:
485 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt
Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie


