SIGNIFY ITALY SPA - PHA83151600 Electrical accessories/spare parts for luminaires - NatureConnect - 83151600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Ader-Zahl - 3
Farbe - grau
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8718699831516
Artikelnummer
PHA83151600
Herstellernummer
83151600
Hersteller
PHI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Ader-Zahl:
3
Farbe:
grau
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Breite:
455 mm
Höhe/Tiefe:
49 mm
Länge:
585 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt
Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie


