Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA79905200 EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH - 79905200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegkennzeichnung

  • Max. Systemleistung - 3 W

  • Nennbetriebsdauer - 3...4 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8718699799052

Artikelnummer

PHA79905200

Herstellernummer

79905200

Hersteller

PHI

Schutzart (IP):

IP20

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegkennzeichnung

Max. Systemleistung:

3 W

Nennbetriebsdauer:

3...4 h

Mit Piktogramm:

ja

Art des Lithium-Inonen-Akkus:

Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

54000 h

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

24 lm

Notfunktionsüberwachungssystem:

Prüftaste

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK03

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Heizelement für Akku:

nein

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

vierseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Mit Fernbedienung:

nein

Erkennungsweite:

30 m

Länge:

313 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

212 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

25...25 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

42 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Schutzart (NEMA):

1

Anschlussart:

Steckanschluss

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

228

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

373

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

95 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

90 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

10 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

50 %

Polzahl:

4

Lichtstrom bei Notbetrieb:

24 lm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

23...23 lm

Leistungsaufnahme im Notbetrieb:

0 W

Leistungsfaktor:

0.35

Flimmerwert Pst LM:

0

Stroboskopeffektwert SVM:

0

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

ja

Geeignet für Dauerschaltung:

nein

RAL-Nummer Gehäuse:

9003

Nennstrom:

12.5...13.64 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

1.5...1.5 mm²

Illuminated emergency exit sign, 313x212mm; H42 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), 23 lm, 3 W, 22 lm/W, 6500 K, 0.33, Trasparente, Copertura policarbonato stabilizzato UV, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 3 poli, Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base