Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA79894900 EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65 - 79894900

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Wandanbau/Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Max. Systemleistung - 4 W

  • Nennbetriebsdauer - 3...4 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8718699798949

Artikelnummer

PHA79894900

Herstellernummer

79894900

Hersteller

PHI

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Wandanbau/Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Max. Systemleistung:

4 W

Nennbetriebsdauer:

3...4 h

Mit Piktogramm:

ja

Art des Lithium-Inonen-Akkus:

Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

167 lm

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK06

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Heizelement für Akku:

nein

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

vierseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Mit Fernbedienung:

nein

Erkennungsweite:

20 m

Länge:

351 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

111 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Aufkleber

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

25...25 °C

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

63 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Schutzart (NEMA):

3

Anschlussart:

Steckanschluss

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

273

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

329

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

85 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

85 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

10 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

50 %

Polzahl:

4

Lichtstrom bei Notbetrieb:

167 lm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

150...150 lm

Leistungsaufnahme im Notbetrieb:

0 W

Leistungsfaktor:

0.4

Flimmerwert Pst LM:

0.03

Stroboskopeffektwert SVM:

0

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

ja

Geeignet für Dauerschaltung:

nein

RAL-Nummer Gehäuse:

9003

Nennstrom:

13.33...14.55 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

1.5...1.5 mm²

351x111 mm; H63 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), 150 lm, 4 W, 50 lm/W, 6500 K, 0.33, Rigata, Copertura policarbonato stabilizzato UV, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK06 | 1 J, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 3 poli, Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro