SIGNIFY ITALY SPA - PHA79891800 EM151B REC 3S OA/CO NM3 ELP WH IP20 - 79891800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Montageart - Aufbau/Einbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Max. Systemleistung - 3 W
Nennbetriebsdauer - 3...4 h
Packung
1 ST
EAN
8718699798918
Artikelnummer
PHA79891800
Herstellernummer
79891800
Hersteller
PHI
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Aufbau/Einbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Max. Systemleistung:
3 W
Nennbetriebsdauer:
3...4 h
Mit Piktogramm:
nein
Art des Lithium-Inonen-Akkus:
Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
108000 h
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
0 lm
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK04
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Heizelement für Akku:
nein
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
vierseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Mit Fernbedienung:
nein
Erkennungsweite:
0 m
Länge:
205 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
43 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
25...25 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Höhe/Tiefe:
33 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Außendurchmesser:
95 mm
Schutzart (NEMA):
1
Einbaudurchmesser:
70 mm
Anschlussart:
unkonfektionierte Anschlussleitung
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtverteiler:
Refraktorlinse
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
235
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
393
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
95 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
95 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
10 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
50 %
Polzahl:
2
Lichtstrom bei Notbetrieb:
328 lm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
328...328 lm
Leistungsaufnahme im Notbetrieb:
0 W
Leistungsfaktor:
0.29
Flimmerwert Pst LM:
0.032
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Einbauhöhe/-tiefe:
31 mm
Leiterquerschnitt:
0.75 mm²
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
nein
RAL-Nummer Gehäuse:
9003
Nennstrom:
6.67...7.27 mA
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.75...0.75 mm²


