Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA79855499 ZRS750 CPF BK (XTS23-2) - 79855499

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHA79855499 ZRS750 CPF BK (XTS23-2)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 250...250 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Länge - 175 mm

  • Farbe - schwarz

  • Busfähig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8711559798554

Artikelnummer

PHA79855499

Herstellernummer

79855499

Hersteller

PHI

Nennspannung:

250...250 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Länge:

175 mm

Farbe:

schwarz

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Werkstoff:

Aluminium

Biegbar:

ja

3C track electrical accessory, Nero, 250 V