Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA79754600 Cleanroom CR350B, Accessory, Acciaio, Bianco - 79754600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaugehäuse

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Länge - 1230 mm

  • Breite - 330 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8718699797546

Artikelnummer

PHA79754600

Herstellernummer

79754600

Hersteller

PHI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufbaugehäuse

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Länge:

1230 mm

Breite:

330 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

155 mm

Transparent:

nein

Quando si gestisce un impianto ad elevata igienizzazione, i requisiti per l’impianto di illuminazione sono molto elevati e devono essere conformi a standard rigorosi; l’installazione deve essere facile da pulire, priva di polvere, sigillata e stagna, il tutto offrendo prestazioni ottiche eccezionali. Gli apparecchi Philips CR350B per camere bianche sono progettati specificamente per le strutture in cui l'igiene è fondamentale, come ospedali, laboratori, sale chirurgiche e per esami, nonché per applicazioni nell'industria farmaceutica. Queste soluzioni durevoli di illuminazione per camere bianche, efficienti dal punto di vista energetico, offrono un'eccellente qualità della luce conforme alle norme più rigorose, nonché alla legislazione che richiede speciali apparecchi di illuminazione IP65, facili da pulire e privi di polvere. Grazie all'eccellente qualità della luce e alla elevata resa cromatica, gli apparecchi Cleanroom riducono anche l'affaticamento degli occhi. Questo può fare la differenza in settori come la produzione in camere bianche, la grafica e la produzione tessile; dove l'elevata luminosità e il basso abbagliamento sono molto importanti

Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt

Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie