SIGNIFY ITALY SPA - PHA79753900 CR350Z SMB W60L60 - 79753900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaugehäuse
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8718699797539
Artikelnummer
PHA79753900
Herstellernummer
79753900
Hersteller
PHI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
630 mm
Breite:
630 mm
Höhe:
145 mm
Quando si gestisce un impianto ad elevata igienizzazione, i requisiti per l?impianto di illuminazione sono molto elevati e devono essere conformi a standard rigorosi; l?installazione deve essere facile da pulire, priva di polvere, sigillata e stagna, il tutto offrendo prestazioni ottiche eccezionali. Gli apparecchi Philips CR350B per camere bianche sono progettati specificamente per le strutture in cui l'igiene e fondamentale, come ospedali, laboratori, sale chirurgiche e per esami, nonche per applicazioni nell'industria farmaceutica. Queste soluzioni durevoli di illuminazione per camere bianche, efficienti dal punto di vista energetico, offrono un'eccellente qualita della luce conforme alle norme piu rigorose, nonche alla legislazione che richiede speciali apparecchi di illuminazione IP65, facili da pulire e privi di polvere. Grazie all'eccellente qualita della luce e alla elevata resa cromatica, gli apparecchi Cleanroom riducono anche l'affaticamento degli occhi. Questo puo fare la differenza in settori come la produzione in camere bianche, la grafica e la produzione tessile; dove l'elevata luminosita e il basso abbagliamento sono molto importanti










