SIGNIFY ITALY SPA - PHA77579000 LCN1840/05 INTERACT PRO WIRELESS GATEWAY
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Tiefe - 26 mm
Durchmesser - 78 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit - nein
Kompatibel mit Google Assistant - nein
Packung
1 ST
EAN
8718696775790
Artikelnummer
PHA77579000
Herstellernummer
77579000
Hersteller
PHI
Ausführung:
Kontrolleinheit
Tiefe:
26 mm
Durchmesser:
78 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Breite:
89 mm
Höhe:
89 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein