Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA76836999 CoreLine Regletta, BATTEN, 45.5 W, L1200, 6400 lm, 3000 K, 4000 K, Wireless, Interact Ready, Opale, IP20/40 - 76836999

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 45.5 W

  • Farbtemperatur - 3000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

984 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8720169768369

Artikelnummer

PHA76836999

Herstellernummer

76836999

Hersteller

PHI

Max. Systemleistung:

45.5 W

Farbtemperatur:

3000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

1135 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Breite:

65 mm

Werkstoff:

Metall/Kunststoff

Dimmbar:

ja

Dimmung DALI:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung DALI-2:

nein

Fassung:

sonstige

Dimmung 1-10 V:

nein

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Schalter:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Notlicht:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Dimmung mit Push-button:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung DMX:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Anschlussart:

Steckklemme

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

ja

Dimmung DSI:

nein

Höhe/Tiefe:

65 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

ja

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

ja

Schlagfestigkeit:

IK04

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Polzahl:

3

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Dimmung Zigbee:

ja

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Nennstrom:

200...200 mA

Notstromversorgungssystem:

ohne

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Notfunktionsüberwachungssystem:

sonstige

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

5 %

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Mit Präsenzmelder:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Mit Lichtsensor:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6400...6400 lm

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

Stufen

Mit Lampenschutzkorb:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Leiterquerschnitt:

1 mm²

Leuchtenlichtausbeute:

140 lm/W

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

1...2.5 mm²

Kompatibel mit Casambi:

nein

L1200, Metallo-Plastica, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Driver wireles Interact System Ready, All-in, Multi Color Temperature, 6400 lm, 45.5 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP20/40 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso), Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)

Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt

Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie