SIGNIFY ITALY SPA - PHA76835299 CoreLine Regletta, BATTEN, 57 W, L1500, 8000 lm, 3000 K, 4000 K, Wireless, Interact Ready, Opale, IP20/40 - 76835299

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 57 W
Farbtemperatur - 3000...4000 K
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.160 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8720169768352
Artikelnummer
PHA76835299
Herstellernummer
76835299
Hersteller
PHI
Max. Systemleistung:
57 W
Farbtemperatur:
3000...4000 K
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
1450 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Breite:
65 mm
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Dimmbar:
ja
Dimmung DALI:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Dimmung DALI-2:
nein
Fassung:
sonstige
Dimmung 1-10 V:
nein
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Schalter:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Notlicht:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Dimmung mit Push-button:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Anschlussart:
Steckklemme
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
ja
Dimmung DSI:
nein
Höhe/Tiefe:
65 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
ja
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
ja
Schlagfestigkeit:
IK04
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Polzahl:
3
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Dimmung Zigbee:
ja
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Nennstrom:
255...255 mA
Notstromversorgungssystem:
ohne
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Notfunktionsüberwachungssystem:
sonstige
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
5 %
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Mit Präsenzmelder:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Lichtsensor:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
8000...8000 lm
Leistungsfaktor:
0.9
Farbtemperatur einstellbar:
Stufen
Mit Lampenschutzkorb:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
140 lm/W
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Bedienung über Bluetooth:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
1...2.5 mm²
Kompatibel mit Casambi:
nein
Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt
Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie


