SIGNIFY ITALY SPA - PHA75516199 WT120Z TW-5X2.5-L600 10PCS - 75516199

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Durchgangsverdrahtung
Ader-Zahl - 5
Farbe - sonstige
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Zubehör - nein
Packung
1 ST
EAN
8720169755161
Artikelnummer
PHA75516199
Herstellernummer
75516199
Hersteller
PHI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Durchgangsverdrahtung
Ader-Zahl:
5
Farbe:
sonstige
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Breite:
9 mm
Höhe/Tiefe:
9 mm
Länge:
550 mm
CoreLine Stagna mantiene la sua promessa con apparecchi d'illuminazione innovativi, facili da usare e di alta qualità. I prodotti CoreLine Stagna possono sostituire direttamente i tradizionali apparecchi impermeabili con lampade fluorescenti da 18 W a 58W. Con il suo design sottile ed elegante, continua a mantenere la sua architettura ben nota e apprezzata. L'installazione è semplice e veloce, grazie al suo design efficiente. CoreLine Stagna offre una migliore distribuzione della luce a fascio largo perun'illuminazione semplice ed efficace. In questa gamma sono disponibili anche apparecchi Interact Ready con comunicazioni wireless integrate, pronti per essere utilizzati con gateway, sensori e software Interact.


