Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA75248199 Accessory, Grigio - 75248199

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8720169752481

Artikelnummer

PHA75248199

Herstellernummer

75248199

Hersteller

PHI

Le clip per soffitto in cartongesso (PCV) offrono una soluzione sicura, efficiente e visivamente integrata per l'installazione di apparecchi incassati compatibili nei soffitti in cartongesso. Progettate appositamente per strutture di soffitto solide e ingesso, le clip garantiscono un fissaggio meccanico stabile senza richiedere telai aggiuntivi o hardware di montaggio complesso. Il loro preciso adattamento e la forza di serraggio ingegnerizzata mantengono l'apparecchio saldamente fissato, garantendo un aspetto uniforme e a filo che preserva l'integrità estetica della superficie del soffitto. Compatibili con diverse famiglie di apparecchi incassati, tra cui SlimBlend, CoreLine Panel Gen6 e Ledinaire Panel Gen5, le clip permettono agli installatori di integrare con sicurezza apparecchi incassati in aree dove soffitti modulari o a griglia a T tradizionali non sono disponibili. Grazie al loro metodo di installazione semplice e intuitivo, le Plaster Ceiling Clips riducono i tempi di installazione ed eliminano passaggi inutili in cantiere, rendendole ideali sia per progetti di ristrutturazione che per nuove costruzioni. Garantiscono prestazioni affidabili a lungo termine grazie a materiali resistenti testati secondo gli standard di qualità Signify. Consultaresempre le istruzioni di installazione della famiglia di apparecchi di illuminazione selezionata per confermare la compatibilità e assicurare una corretta installazione nei soffitti in cartongesso.