SIGNIFY ITALY SPA - PHA75247499 Accessory, Grigio - 75247499

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Pannello CoreLine gen6
EAN
8720169752474
Artikelnummer
PHA75247499
Herstellernummer
75247499
Hersteller
PHI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1500 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
3.7 mm
Durchmesser:
1.5 mm
Philips CoreLine Panel Gen6 mantiene la promessa CoreLine di offrire innovazione, semplicita di installazione e illuminazione eccellente. Progettata come sostituto diretto di apparecchi funzionali nelle applicazioni di illuminazione generale, l'innovativa funzionalita All-in del pannello LED offre tre pacchetti lumen e tre temperature di colore in un unico apparecchio. Diventa cosi piu semplice scegliere il prodotto giusto e rispondere con flessibilita alle preferenze dei clienti in loco e sara sufficiente stoccare un minor numero di codici prodotto a magazzino. Anche l'installazione del pannello LED CoreLine RC132V e semplice e rapida, grazie a un connettore rapido o Flywire. La gamma CoreLine include gli apparecchi Interact ready con comunicazione wireless integrata, pronti per essere utilizzati con gateway, sensori e software Interact.





