SIGNIFY ITALY SPA - PHA75219199 Accessory, Bianco - 75219199

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaugehäuse
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8720169752269
Artikelnummer
PHA75219199
Herstellernummer
75219199
Hersteller
PHI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1202 mm
Breite:
302 mm
Höhe:
72 mm
Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt
Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie


