SIGNIFY ITALY SPA - PHA73290299 ECOSET BLE WALL SWITCH - 73290299

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronischer Lichtregler
Art der Steuerung - RF
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - DC
Mit Montageplatte - ja
Packung
1 ST
EAN
8720169732902
Artikelnummer
PHA73290299
Herstellernummer
73290299
Hersteller
PHI
Ausführung:
elektronischer Lichtregler
Art der Steuerung:
RF
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
DC
Mit Montageplatte:
ja
Bedienung über Bluetooth:
ja
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Leistungsaufnahme:
0.09 W
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Breite:
85.8 mm
Höhe:
87.8 mm
Tiefe:
14.5 mm