SIGNIFY ITALY SPA - PHA73289699 ECOSET BLE IR REMOTE CONTROLLER - 73289699

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Tastdimmer/IR-Steuermodul
Art der Steuerung - RF
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - DC
Mit Montageplatte - nein
Packung
2 ST
EAN
8720169732896
Artikelnummer
PHA73289699
Herstellernummer
73289699
Hersteller
PHI
Ausführung:
Tastdimmer/IR-Steuermodul
Art der Steuerung:
RF
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
DC
Mit Montageplatte:
nein
Bedienung über Bluetooth:
ja
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Leistungsaufnahme:
0.09 W
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Breite:
46 mm
Höhe:
174 mm
Tiefe:
23.5 mm