Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA70464300 LCN1870/05 Wireless Gateway - 70464300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Art der Steuerung - RF

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Breite - 91 mm

  • Bedienung über Bluetooth - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8718699704643

Artikelnummer

PHA70464300

Herstellernummer

70464300

Hersteller

PHI

Ausführung:

sonstige

Art der Steuerung:

RF

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

91 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Höhe:

91 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Mit Montageplatte:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

ja

Leistungsaufnahme:

2.5 W

Scopri tutto il potenziale dell’illuminazione intelligente con i gateway intelligenti Signify Interact. Porta il tuo sistema Interact al livello successivo con i gateway Interact. Accedi a funzionalità avanzate come report sui consumi energetici, diagnostica remota, pianificazione degli scenari, controllo fuori sede e aggiornamenti senza soluzione di continuità over-the-air. Integra facilmente con BMS, BACNET e approfitta delle molteplici opzioni di rete progettate per adattarsi a ogni fase del tuo percorso di illuminazione intelligente. I gateway Interact rendono la tua illuminazione più intelligente, più connessa e pronta per il futuro.