Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA63047500 LP913Z NC3 SUSPENSION SET W60L60 - 63047500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Länge - 600 mm

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8720169630475

Artikelnummer

PHA63047500

Herstellernummer

63047500

Hersteller

PHI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Länge:

600 mm

Breite:

600 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

172 mm

Transparent:

nein

I lucernari NatureConnect sono indistinguibili da una vera finestra, poiché forniscono un effetto di luce naturale e una vista sul cielo, aumentando la sensazione di spaziosità. Il cielo azzurro simula la luce naturale utilizzando set-up di luce personalizzati con alti livelli melanopici, migliorando le prestazioni delle persone e, allo stesso tempo, offrendo un'illuminazione funzionale.