Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA62436800 SM350C | KeyLine, 21 W, L1200 mm; H70 mm, 2600 lm, 3000 K, DALI, UGR19 - 62436800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8719514624368

Artikelnummer

PHA62436800

Herstellernummer

62436800

Hersteller

PHI

L1200 mm; H70 mm, Alluminio, Alluminio, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 2600 lm, 21 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM 3, UGR19, Fascio medio, Testurizzata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK06 | 1 J, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli

SIGNIFY ITALY SPA

Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt

Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie