Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA61793300 CoreLine Trunking gen2, 57 W, L3400 mm, 9000 lm, 4000 K, DALI, Fascio largo, Smerigliata, Bianco, IP20 - 61793300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8719514617933

Artikelnummer

PHA61793300

Herstellernummer

61793300

Hersteller

PHI

L3400 mm, Acciaio, Bianco, Bianco traffico (RAL9016), Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 9000 lm, 57 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM 3, UGR19, Fascio largo, Smerigliata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 |0,2 J standard, Classe di isolamento I, Unità di connessione 7 poli

SIGNIFY ITALY SPA

Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt

Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie