Startseite
Nicht mehr in Produktion

SIGNIFY ITALY SPA - PHA57320599 QBS570 1XHAL-MR50-45W 12V BR WH - 57320599

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 45 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

895 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8711559573526

Artikelnummer

PHA57320599

Herstellernummer

57320599

Hersteller

PHI

Max. Systemleistung:

45 W

Gehäusefarbe:

weiß

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

12...12 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Dimmung DALI:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU5,3

Spannungsart:

AC/DC

Dimmung 1-10 V:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Dimmung Netzspannungsmodulation:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Reflektor:

ohne

Außendurchmesser:

85 mm

Höhe/Tiefe:

145 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Lampenleistung:

45...45 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Einbauhöhe:

175...175 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Apparecchio a incasso fisso per l'illuminazione di interni, corpo in pressofusione di alluminio e acciaio. Installanbili in soffitti con spessore di 1-18 mm. Fissaggio tramite molle. Staffa (BR) installata per garantire una distanza di sicurezza (0.05) tra l'apparecchio e il soffitto.