SIGNIFY ITALY SPA - PHA54602899 Pannello CoreLine gen6, All-in, 38 W, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3100 lm, 3600 lm, 4300 lm, 4000 K, CRI90, DALI - 54602899

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
CoreLine Value Highbay
EAN
8719514546028
Artikelnummer
PHA54602899
Herstellernummer
54602899
Hersteller
PHI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
236 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
208.7 mm
CoreLine Value Highbay industriali è la scelta ideale per i progetti in cui le specifiche essenziali e la facilità di installazione sono fondamentali. Viene fornito con una qualità della luce affidabile e di alta qualità, una buona durata di servizio, notevoli risparmi energetici e meno necessità di manutenzione. CoreLine Value Highbay industriali risulta vantaggioso anche per l'installatore. L'apparecchio per illuminazione può essere installato sulla rete esistente e il collegamento elettrico è semplice: per installarlo, non è necessario aprirlo e il connettore IP65 esterno ne semplifica la gestione. È disponibile una selezione di accessori opzionali, inclusi riflettori e una staffa per aumentare ulteriormente la flessibilità di installazione.





