Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA53881299 9MX056 BC58 WH - 53881299

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHA53881299 9MX056 BC58 WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 63 mm

  • Breite - 1530 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4030732538812

Artikelnummer

PHA53881299

Herstellernummer

53881299

Hersteller

PHI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Blindabdeckung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

63 mm

Breite:

1530 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

17.5 mm

Transparent:

nein

L'elemento orientabile è un versatile dispositivo meccanico che consente di collegare i sistemi a canalina Maxos TL-D e TL5 impostando fra loro angoli variabili. L'angolo minimo impostabile è di 45 gradi. Grazie al design accattivante, è adatto all'applicazione in ambienti quali negozi, istituti scolastici e musei. Con un unico elemento orientabile è possibile collegare fino a quattro sezioni di canaline. Il corpo è realizzato in plastica, con rivestimento in colore bianco o argento, e con elementi portanti interni realizzati in acciaio.Laddove necessario, l'elemento orientabile può alloggiare sensori per il controllo dell'illuminazione, altoparlanti, ecc. ; è premontato con un gancio di sospensione regolabile dotato di cavo di sospensione in acciaio lungo 1,25 m. Per la connessione della canalina all'elemento orientabile è necessario un giunto dedicato (9MX056 CP-SD WH/SI) per ciascuna sezione di canalina. I componenti elettrici per l'alimentazione passante devono essere ordinati a parte in base alle esigenze specifiche.