SIGNIFY ITALY SPA - PHA53564099 WL140Z HALF-MOON RING WH - 53564099

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8719514535640
Artikelnummer
PHA53564099
Herstellernummer
53564099
Hersteller
PHI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
88 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
390 mm
Che si tratti di un nuovo edificio o del rinnovo di uno spazio esistente, i clienti desiderano soluzioni di illuminazione in grado di fornire qualità della luce e riduzione significativa dei costi energetici e di manutenzione. La nuova gamma di prodotti a LED CoreLine Wall-mounted può essere utilizzata per sostituire facilmente gli apparecchi a parete con lampade fluorescenti compatte.


