Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA53188899 PANEL SMB W60L60 - 53188899

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHA53188899 PANEL SMB W60L60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 601.6 mm

  • Breite - 601.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8719514531888

Artikelnummer

PHA53188899

Herstellernummer

53188899

Hersteller

PHI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

601.6 mm

Breite:

601.6 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

72 mm

Transparent:

nein

Soluzioni di illuminazione robuste e a efficienza energetica che puoi impiegare in una molteplicità di applicazioni con la certezza di una performance soddisfacente e affidabile.