SIGNIFY ITALY SPA - PHA50991799 Mazda waterproof luminaires, 27 W, Symmetrical, Clear, IP65, IK08 - 50991799

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Ader-Zahl - 2
Farbe - grau
Nennquerschnitt - 1 mm²
Zubehör - nein
Packung
1 ST
EAN
8720169509917
Artikelnummer
PHA50991799
Herstellernummer
50991799
Hersteller
PHI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Ader-Zahl:
2
Farbe:
grau
Nennquerschnitt:
1 mm²
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Breite:
69 mm
Höhe/Tiefe:
70 mm
Länge:
1580 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
MAZDA waterproof offre un'emissione luminosa affidabile e uniforme con buona efficienza. Disponibile in diversi formati con varie opzioni di flusso luminoso, incluse impostazioni di output flessibili, per soddisfare diverse applicazioni. Questa è una buona scelta per installazioni che richiedono un alto grado di protezione IP.


