Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA42538599 LL523T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH - 42538599

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2276 mm

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - 2-längig

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8720169425385

Artikelnummer

PHA42538599

Herstellernummer

42538599

Hersteller

PHI

Länge:

2276 mm

Farbe:

weiß

Ausführung:

2-längig

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Verdrahtungsadern:

9

Mit Verdrahtung:

ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Mit Kabelrinne:

nein

Variabler Geräteträgerabstand:

ja

Integrierte elektromechanische Kupplung:

ja

Breite:

62 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Querschnitt der Verdrahtungsadern:

2.5 mm²

Höhe:

41 mm

Maxos Fusion è un sistema trunking a LED, adattabile a molteplici applicazioni, che offre un'eccellente qualità della luce, riducendo al contempo i costi energetici rispetto alle lampade fluorescenti. Per il retail, è disponibile una gamma di pannelli lineari, non lineari e lampade spot che possono essere facilmente installati sul binario, illuminando e mettendo in risalto la merce esposta in modo brillante. I prodotti per applicazioni industriali sono invece volti a ridurre i costi di installazione e manutenzione, impiegando meno pannelli lineari. Grazie a una configurazione elettrica fino a 13 conduttori, alla libertà di posizionamento degli apparecchi e all'integrazione di altri servizi/hardware di terze parti, il sistema Maxos Fusion consente di ridurre l'ingombro sul soffitto. Inoltre, può essere facilmente riconfigurato per adattarsi a future modifiche strutturali. Maxos Fusion è predisposto per l'integrazione di sensori di raccolta dati, consentendo così di avere informazioni dettagliate utili perottimizzare l'attività aziendale.