SIGNIFY ITALY SPA - PHA42521799 LL546T | Maxos fusion Rail - 42521799

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 4552 mm
Farbe - weiß
Ausführung - 4-längig
Schutzart (IP) - IP20
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8720169425217
Artikelnummer
PHA42521799
Herstellernummer
42521799
Hersteller
PHI
Länge:
4552 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
4-längig
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Verdrahtungsadern:
13
Mit Verdrahtung:
ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Mit Kabelrinne:
nein
Variabler Geräteträgerabstand:
ja
Integrierte elektromechanische Kupplung:
ja
Breite:
62 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2.5 mm²
Höhe:
41 mm
Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt
Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie


