Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA42516399 LL512T | Maxos fusion Rail - 42516399

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-längig

  • Variabler Geräteträgerabstand - ja

  • Mit Verdrahtung - ja

  • Anzahl der Verdrahtungsadern - 7

  • Querschnitt der Verdrahtungsadern - 2.5 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8720169425163

Artikelnummer

PHA42516399

Herstellernummer

42516399

Hersteller

PHI

Ausführung:

1-längig

Variabler Geräteträgerabstand:

ja

Mit Verdrahtung:

ja

Anzahl der Verdrahtungsadern:

7

Querschnitt der Verdrahtungsadern:

2.5 mm²

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Mit Kabelrinne:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Integrierte elektromechanische Kupplung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Länge:

1138 mm

Breite:

62 mm

Höhe:

41 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Schutzart (IP):

IP20

Maxos Fusion è un sistema trunking a LED, adattabile a molteplici applicazioni, che offre un'eccellente qualità della luce, riducendo al contempo i costi energetici rispetto alle lampade fluorescenti. Per il retail, è disponibile una gamma di pannelli lineari, non lineari e lampade spot che possono essere facilmente installati sul binario, illuminando e mettendo in risalto la merce esposta in modo brillante. I prodotti per applicazioni industriali sono invece volti a ridurre i costi di installazione e manutenzione, impiegando meno pannelli lineari. Grazie a una configurazione elettrica fino a 13 conduttori, alla libertà di posizionamento degli apparecchi e all'integrazione di altri servizi/hardware di terze parti, il sistema Maxos Fusion consente di ridurre l'ingombro sul soffitto. Inoltre, può essere facilmente riconfigurato per adattarsi a future modifiche strutturali. Maxos Fusion è predisposto per l'integrazione di sensori di raccolta dati, consentendo così di avere informazioni dettagliate utili perottimizzare l'attività aziendale.

SIGNIFY ITALY SPA

Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt

Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie