SIGNIFY ITALY SPA - PHA38113800 Sistema binario trifase, Normal, Bianco, IP30 | Protetto contro l'accesso con un utensile - 38113800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Nennspannung - 200...250 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3700 W
Busfähig - ja
Form - rechteckig
Packung
1 ST
Produktserien
Sistema binario trifase
EAN
8711559381138
Artikelnummer
PHA38113800
Herstellernummer
38113800
Hersteller
PHI
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
200...250 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3700 W
Busfähig:
ja
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Biegbar:
nein
Länge:
4000 mm
Breite:
32 mm
Höhe:
33 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
31 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I


