Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA38057199 ZRS750 COVER PLATE WH (XTSF10-3) - 38057199

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHA38057199 ZRS750 COVER PLATE WH (XTSF10-3)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 109 mm

  • Breite - 56 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8718699380571

Artikelnummer

PHA38057199

Herstellernummer

38057199

Hersteller

PHI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

109 mm

Breite:

56 mm

Höhe:

4 mm

Copertura dei connettori XTS11, XTS12 e XTS14. Colore Bianco