SIGNIFY ITALY SPA - PHA36269499 RC132Z SMB-PLC - 36269499

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Werkstoff - Stahl
Farbe - Nickel
Länge - 55 mm
Breite - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
8710163362694
Artikelnummer
PHA36269499
Herstellernummer
36269499
Hersteller
PHI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Nickel
Länge:
55 mm
Breite:
25 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Höhe:
30 mm
Transparent:
nein
Che si tratti di un nuovo edificio o del rinnovo di uno spazio esistente, i clienti desiderano soluzioni di illuminazione in grado di fornire qualità della luce e riduzione significativa dei costi energetici e di manutenzione. La nuova gamma di prodotti a LED CoreLine Recessed può essere utilizzata per sostituire gli apparecchi nelle applicazioni di illuminazione generale. Il processo di selezione, installazione e manutenzione è così facile: è un semplice passaggio.Sono disponibili apparecchi InteAct Ready con comunicazioni wireless integrate, da utilizzare con gateway, sensori e software InterAct.


