SIGNIFY ITALY SPA - PHA34718999 RC007Z SC - 34718999

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Zubehör - nein
Ersatzteil - ja
Transparent - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8710163347189
Artikelnummer
PHA34718999
Herstellernummer
34718999
Hersteller
PHI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1800 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
10 mm
La gamma Ledinaire offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabile, efficiente e accessibile: semplicemente ideale.


