SIGNIFY ITALY SPA - PHA34717299 RC007Z SME-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Länge - 1500 mm
Breite - 17 mm
Packung
1 ST
EAN
8710163347172
Artikelnummer
PHA34717299
Herstellernummer
34717299
Hersteller
PHI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
1500 mm
Breite:
17 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Höhe:
25 mm
Transparent:
nein
La gamma Ledinaire offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabile, efficiente e accessibile: semplicemente ideale.


