SIGNIFY ITALY SPA - PHA26616200 INTERACT READY RF DALI CONNECTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Lichtsteuersystem-Set
Tiefe - 134 mm
Durchmesser - 1 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit - nein
Kompatibel mit Google Assistant - nein
Packung
1 ST
EAN
8719514266162
Artikelnummer
PHA26616200
Herstellernummer
26616200
Hersteller
PHI
Ausführung:
Lichtsteuersystem-Set
Tiefe:
134 mm
Durchmesser:
1 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Breite:
254 mm
Höhe:
49 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein