Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA26499500 9MX056 EP-900 WH SET - 26499500

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHA26499500 9MX056 EP-900 WH SET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 26 mm

  • Breite - 92 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4030732264995

Artikelnummer

PHA26499500

Herstellernummer

26499500

Hersteller

PHI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

26 mm

Breite:

92 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

108 mm

Transparent:

nein

-