Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA21754000 9MX056 CBA WH - 21754000

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHA21754000 9MX056 CBA WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Transparent - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4030732217540

Artikelnummer

PHA21754000

Herstellernummer

21754000

Hersteller

PHI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Stahl

Durchmesser:

16 mm

-