Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA18859499 LL200Z SW2-3000 - 18859499

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHA18859499 LL200Z SW2-3000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Transparent - nein

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8719514188594

Artikelnummer

PHA18859499

Herstellernummer

18859499

Hersteller

PHI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Edelstahl

Länge:

3000 mm

CoreLine Fila continua Gen2 è un sistema di luci in linea progettato per assicurare la massima semplicità. Grazie alla possibilità di scegliere la lunghezza, il flusso e la forma del fascio, permette di soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto e applicazione. Semplice da utilizzare e integrare con lampade spot e sensori, CoreLine Fila continua Gen2 assicura illuminazione coerente di alta qualità con in più protezione contro l'ingresso accidentale di acqua. Questo sistema innovativo è anche semplice da assemblare e installare per rendere più rapide le attività di retrofit e ristrutturazione.