SIGNIFY ITALY SPA - PHA14530164 CoreLine Stagna, 50 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Simmetrica, Trasparente, IP65, IK08 - 14530164

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Packung
4 ST
Produktserien
Ledinaire High-bay
EAN
8719514530164
Artikelnummer
PHA14530164
Herstellernummer
14530164
Hersteller
PHI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
ja
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert
Ausstrahlungswinkel:
82 °
Farbe:
Aluminium
Länge:
480 mm
Breite:
480 mm
Höhe/Tiefe:
194 mm
Durchmesser:
480 mm