Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA13179200 9MX056 EC7 - 13179200

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHA13179200 9MX056 EC7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stecker/Klemme

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 7

  • Nennquerschnitt - 2.5 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4030732131792

Artikelnummer

PHA13179200

Herstellernummer

13179200

Hersteller

PHI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Stecker/Klemme

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

7

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

L'elemento orientabile è un versatile dispositivo meccanico che consente di collegare i sistemi a canalina Maxos TL-D e TL5 impostando fra loro angoli variabili. L'angolo minimo impostabile è di 45 gradi. Grazie al design accattivante, è adatto all'applicazione in ambienti quali negozi, istituti scolastici e musei. Con un unico elemento orientabile è possibile collegare fino a quattro sezioni di canaline. Il corpo è realizzato in plastica, con rivestimento in colore bianco o argento, e con elementi portanti interni realizzati in acciaio.Laddove necessario, l'elemento orientabile può alloggiare sensori per il controllo dell'illuminazione, altoparlanti, ecc. ; è premontato con un gancio di sospensione regolabile dotato di cavo di sospensione in acciaio lungo 1,25 m. Per la connessione della canalina all'elemento orientabile è necessario un giunto dedicato (9MX056 CP-SD WH/SI) per ciascuna sezione di canalina. I componenti elettrici per l'alimentazione passante devono essere ordinati a parte in base alle esigenze specifiche.