SIGNIFY ITALY SPA - PHA10887500 CoreLine Downlight gen5, 10.7 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, DALI, Riflettore bianco, IP20 - 10887500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8720169108875
Artikelnummer
PHA10887500
Herstellernummer
10887500
Hersteller
PHI
D150 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco puro (RAL9010), Unità di alimentazione con interfaccia DALI esterna, 1200 lm, 10.7 W, 112 lm/W, 3000 K, (0.432,0.404) SDCM≦5, Riflettore bianco perforato senza schermo, Riflettore bianco, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 cavi 0,15 m con connettori 2 poli
Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt
Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie