Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA10391700 SP342P | FLEXBLEND SUSPENDED D/I STAND-ALONE, 36 W, 1200x200 mm; H73 mm, SMT, 4800 lm, 4000 K, CRI90, DALI, UGR19 - 10391700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8719514103917

Artikelnummer

PHA10391700

Herstellernummer

10391700

Hersteller

PHI

1200x200 mm; H73 mm, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Set sospensione doppio, triangolo, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 4800 lm, 36 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM 3, CRI90, UGR19, Fascio largo, Testurizzata, Policarbonato,IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli

SIGNIFY ITALY SPA

Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt

Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie