Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA07302599 CR250Z/350Z SC - 07302599

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHA07302599 CR250Z/350Z SC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Transparent - nein

  • Farbe - Silber

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696073025

Artikelnummer

PHA07302599

Herstellernummer

07302599

Hersteller

PHI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2400 mm

Durchmesser:

1 mm

Nelle applicazioni dove l'igiene è cruciale, come ospedali e impianti per la produzione di alimenti, i clienti richiedono apparecchi per illuminazione IP65 e IP54 sicuri da utilizzare e contraddistinti da un prezzo conveniente. Questa famiglia di apparecchi offre un buon rapporto qualità-prezzo: il motore LED Philips garantisce luce affidabile di alta qualità, mentre le possibilità di montaggio flessibili fanno sì che questa famiglia possa essere utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni. Gli apparecchi sono inoltre conformi a tutti gli standard rilevanti (CE, EMC, RoHS).