Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA06713099 ZRS700 SPC WH SUSP CLAMP (SKB16-3)

KopierenKopieren
SIGNIFY ITALY SPA - PHA06713099 ZRS700 SPC WH SUSP CLAMP (SKB16-3)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 39 mm

  • Breite - 25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696067130

Artikelnummer

PHA06713099

Herstellernummer

06713099

Hersteller

PHI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

39 mm

Breite:

25 mm

Staffa di sospensione per reggere il binario sospeso (Fmax 200N)