Startseite

SIGNIFY ITALY SPA - PHA06582299 ZCS750 5C6 TCPRI WH (XTSC640-3) - 06582299

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form

  • Ader-Zahl - 6

  • Farbe - weiß

  • Nennquerschnitt - 2 mm²

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8718696065822

Artikelnummer

PHA06582299

Herstellernummer

06582299

Hersteller

PHI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder T-Form

Ader-Zahl:

6

Farbe:

weiß

Nennquerschnitt:

2 mm²

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Breite:

100 mm

Höhe/Tiefe:

33 mm

Länge:

65 mm

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

nein

DALI track electrical accessory, Bianco

Ein SIGNIFY ITALY SPA Produkt

Entdecken Sie die SIGNIFY ITALY SPA-Serie